Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kondensator, Elektrolyt, 47μF, 25V dc THT, 5mm, ±20%, Gehäuse E, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814580
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1814580
EAN/GTIN:
     5059045092452
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = E
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 8.5mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 8.5 x 8.5 x 13mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
E
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
8.5mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
8.5 x 8.5 x 13mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantal elko 47µf 25 v, tantal elektrolytkondensator, tantalkondensator 47 µf, 1814580, Passive Bauelemente, Kondensatoren, RS PRO, CB1E476M2EBB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,03232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,34*
€ 409,7646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,58*
€ 389,8202
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 303,76*
€ 361,4744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,26*
€ 344,2194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,24*
€ 329,9156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,08*
€ 307,1152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.