Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kondensator, Elektrolyt, 6.8μF, 16V dc THT, 2.5mm, ±20%, Gehäuse B, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814559
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1814559
EAN/GTIN:
     5059044119075
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 6.8µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = B
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 5 x 5 x 8mm
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
6.8µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
B
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
5 x 5 x 8mm
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantal elko 16v, tantal elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 6,8µf, 1814559, Passive Bauelemente, Kondensatoren, RS PRO, CB1C685M1BBB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,20416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,52*
€ 315,9688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,12*
€ 303,5928
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 242,97*
€ 289,1343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,95*
€ 264,1205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,71*
€ 259,0749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,16*
€ 242,9504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.