Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 10V dc THT, 2.5mm, ±20%, Gehäuse B, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814546
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1814546
EAN/GTIN:
     5059044119044
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = B
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 5 x 5 x 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal

RS Pro Tantal-Der Epoxidharz-Elektrolyt-Tantal-Kondensator der RS Pro CB-Serie mit 10 μf hat eine Nennspannung von 10 V dc und einen Leckstrom von 500 nA. Er hat Abmessungen von 5 mm x 5 mm x 8 mm x 0,5 mm (L x T x H x Kabeldurchmesser).Eigenschaften und Vorteile• Toleranz beträgt 20 % • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 125 °C. • Lebensdauertest: 1000 Stunden • Anschlussabstand: 2,5 mm • Verlustfaktor ist weniger als 0,08 % • Durchgangsbohrung • Gehäuse/Gehäuse: B • Positiv polarisiertAnwendungen• ElektronikindustrieZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
B
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
5 x 5 x 8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, elektrolytkondensatoren 10 uf 10 v, tantal elektrolytkondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 1814546, Passive Bauelemente, Kondensatoren, RS PRO, CB1A106M1BBB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,39*
€ 243,2241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,59*
€ 241,0821
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 189,93*
€ 226,0167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,03*
€ 208,2857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,19*
€ 193,0061
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,59*
€ 180,3921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.