Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814545
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1814545
EAN/GTIN:
     5059044119037
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 6.8µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = B
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 5 x 5 x 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -20%

RS Pro Tantal-Der epoxidbeschichtete, massive elektrolytische Tantal-Kondensator der RS Pro CB-Serie 6,8 μf hat eine Nennspannung von 10 V dc mit einem Leckstrom von 500 nA. Er hat Abmessungen von 5 mm x 5 mm x 8 mm x 0,5 mm (L x T x H x Kabeldurchmesser).Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 125 °C. • Lebensdauertest: 1000 Stunden • Leiterabstand: 2,5 mm • Verlustfaktor: Weniger als 0,06 % • Durchgangsbohrung • Gehäuse/Gehäuse: B • Positiv polarisiertAnwendungen• ElektronikindustrieZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
6.8µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
B
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
5 x 5 x 8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-20%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, elektrolytkondensator 6,8µf 10v, tantal elektrolytkondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 1814545, Passive Bauelemente, Kondensatoren, RS PRO, CB1A685M1BBB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,89*
€ 109,3491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,46*
€ 108,8374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,16*
€ 106,1004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,82*
€ 98,5558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,09*
€ 84,5971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.