Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 10V dc THT, 2.5mm, ±20%, Gehäuse A, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814544
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1814544
EAN/GTIN:
     5059044119020
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = A
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 4.5mm
Tiefe = 4.5mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 4.5 x 4.5 x 7mm
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 500 nA

RS Pro Tantal-Der mit Epoxidharz beschichtete, feste Elektrolyt-Tantal-Kondensator der RS Pro CB-Serie 4,7 μF hat eine Nennspannung von 10 V dc und einen Leckstrom von 500 nA. Er hat Abmessungen von 4,5 mm x 4,5 mm x 7 mm x 0,5 mm (L x T x H x Kabeldurchmesser).Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und +125 °C. • Lebensdauertest: 1000 Stunden • Leiterabstand: 2,5 mm • Verlustfaktor: Weniger als 0,06 % • Durchgangsbohrung • Gehäuse/Gehäuse: A • Positiv polarisiertAnwendungen• ElektronikindustrieZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20: 2014 • BS EN 61340-5-1: 2007
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
A
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
4.5mm
Tiefe:
4.5mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
4.5 x 4.5 x 7mm
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
500 nA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantal elko 10v 4.7uf, tantal elektrolytkondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 1814544, Passive Bauelemente, Kondensatoren, RS PRO, CB1A475M1ABB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,67*
€ 197,1473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,87*
€ 196,1953
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 152,19*
€ 181,1061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,13*
€ 172,7047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,23*
€ 157,3537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,70*
€ 144,823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.