Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814540
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1814540
EAN/GTIN:
     5059044119013
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 100µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = E
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 8.5mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 8.5 x 8.5 x 13mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussdurchmesser = 0.5mm
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
100µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
E
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
8.5mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
8.5 x 8.5 x 13mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100 uf 6,3v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 6.3v, 1814540, Passive Bauelemente, Kondensatoren, RS PRO, CB0J107M2EBB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,59152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,59*
€ 238,7021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,90*
€ 236,691
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 183,12*
€ 217,9128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,50*
€ 199,325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,99*
€ 188,0081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,88*
€ 175,9772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.