Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3362 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 100kΩ, ±10%, 0.5W, Stift, L. 6.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814444
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362X-1-104LF
EAN/GTIN:
     5059045477334
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 100kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 3362
Anschlussart = Stift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 300 V
Länge = 6.6mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
3362
Anschlussart:
Stift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
300 V
Länge:
6.6mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1814444, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3362X1104LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.