Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PV36 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 5kΩ, ±10%, 0.5W, Stift, L. 9.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814431
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV36X502C01B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 5kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = PV36
Anschlussart = Stift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 9.53mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
PV36
Anschlussart:
Stift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
9.53mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1814431, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, PV36X502C01B00, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,75*
200
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,05*
1 Tag
193
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,58*
1 Tag
216
1
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 2,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.