Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR0603, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 49.9Ω ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814392
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-49R9ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1814392
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Widerstände
Widerstand = 49.9Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CR0603
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Nennleistung bei 70 °C: CR0603 – 0,10 W, CR0805 – 0,125 W, CR1206 – 0,25 W Enge Toleranzen für die untere Elektrodenbreite Geeignet für alle Arten von Lötverfahren Der Dreischicht-Kontaktprozess mit einer Nickelsperrschicht verhindert das Auslaugen und bietet ausgezeichnete Lötbarkeit Papierband auf Rollen für maschinelle Bestückung
Weitere Informationen:
Widerstand:
49.9Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CR0603
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,0159
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,0139
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,0133
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.