Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda RSEV Stromkompensierte SMD Drossel / 60 Hz, 20mΩ, 16 A, 85 x 39 x 30mm, -25 °C → +85 °C. DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1813300
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     RSEV-2016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
drosselspule tdk
Serie = RSEV
Prüffrequenz = 60 Hz
Gleichstromwiderstand = 20mΩ
Maximaler Strom = 16 A
Abmessungen = 85 x 39 x 30mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +85 °C.
Montageart = DIN-Schiene
Betriebsspannung = 250V
Anschlussart = Schraub
Höhe = 30mm

Integrierter Anschlussklemmenblock mit unverlierbaren Schrauben Kompakte Bauform Zubehör-Kit für DIN-Schienenmontage Kein Hardware-Verlust Weniger Platz im System erforderlich Ermöglicht die DIN-Schienenmontage Weltweiter Einsatz
Weitere Informationen:
Serie:
RSEV
Prüffrequenz:
60 Hz
Gleichstromwiderstand:
20mΩ
Maximaler Strom:
16 A
Abmessungen:
85 x 39 x 30mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +85 °C.
Montageart:
DIN-Schiene
Betriebsspannung:
250V
Anschlussart:
Schraub
Höhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, 1813300, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, TDK-Lambda, RSEV2016, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.