Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST TAD P380800 1/4Zoll Druckluft Bohrmaschine Umschaltbar, 13mm Bohrfutter 450 1/min, 800 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PREVOST TAD P380800 1/4Zoll Druckluft Bohrmaschine Umschaltbar, 13mm Bohrfutter 450 1/min, 800 1/min
PREVOST TAD P380800 1/4Zoll Druckluft Bohrmaschine Umschaltbar, 13mm Bohrfutter 450 1/min, 800 1/min
Artikel-Nr.:
     108EL-1812898
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     TAD P380800
EAN/GTIN:
     3660058246804
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
Typ = Umschaltbar
Hub-/Drehzahl = 450 1/min, 800 1/min
Vibrationspegel = 1.13m/s²
Bohrfutter Größe = 13mm
Rechts-/Links-Lauf = Ja
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Länge = 210mm
Modellnummer = TAD P380800

Prevost DruckluftbohrerDie Prevost Druckluftbohrmaschine ist eine 2-polige umkehrbare Ausführung und verfügt über eine Geschwindigkeitsvorrichtung mit 450-800 U/min. Er verfügt über 2 Positionen Ein/Aus-Drucktaste, 1/4-Zoll-BSP-Lufteinlass und besteht aus einem Verbundgehäuse mit Gummi-Abdeckungsgriff.Eigenschaften und Vorteile• 13-mm-Bohrwerkzeug • Betriebsdruck: 6,3 bar • Spannfutter mit SelbstbefestigungAnwendungen• Kfz • Industrie
Weitere Informationen:
Typ:
Umschaltbar
Hub-/Drehzahl:
450 1/min, 800 1/min
Vibrationspegel:
1.13m/s²
Bohrfutter Größe:
13mm
Rechts-/Links-Lauf:
Ja
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Länge:
210mm
Modellnummer:
TAD P380800
Weitere Suchbegriffe: 1812898, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Bohrmaschinen, PREVOST, TADP380800, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,60*
€ 339,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,73*
€ 330,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.