Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST TAD P382000 1/4Zoll Druckluft Bohrmaschine Umschaltbar, 10mm Bohrfutter 1000 1/min, 2000 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812897
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     TAD P382000
EAN/GTIN:
     3660058246798
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
Typ = Umschaltbar
Hub-/Drehzahl = 1000 1/min, 2000 1/min
Vibrationspegel = 3.9m/s²
Bohrfutter Größe = 10mm
Rechts-/Links-Lauf = Ja
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Länge = 185mm
Modellnummer = TAD P382000

Bohren in Industrie- oder AutomobilindustrieGewicht: 1,15 kgLuftverbrauch: 120 l/min
Weitere Informationen:
Typ:
Umschaltbar
Hub-/Drehzahl:
1000 1/min, 2000 1/min
Vibrationspegel:
3.9m/s²
Bohrfutter Größe:
10mm
Rechts-/Links-Lauf:
Ja
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Länge:
185mm
Modellnummer:
TAD P382000
Weitere Suchbegriffe: 1812897, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Bohrmaschinen, PREVOST, TADP382000, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1370886
ab € 206,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.