Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST TIW K120680 1/2 Zoll Druckluft-Schrauber 678Nm, 10000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812886
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     TIW K120680
EAN/GTIN:
     3660058246491
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Drehmoment max. = 678Nm
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Hub-/Drehzahl = 10000U/min
Länge = 120mm

Prevost 1/2-Zoll-Schlagschrauber mit kompakter PistolenausführungDer kompakte Prevost 1/2-Zoll-1,6-kg-Pistolenschlagschrauber ist ein neues Produkt mit einer Drehzahl von 10000 U/min und einem maximalen Drehmoment von 678Nm. Sie hat eine Länge von 120 mm. Sein Gehäuse besteht aus Aluminium oder Verbundwerkstoff.Eigenschaften und Vorteile• Einstellung der Anzugskraft über leicht zugänglichen Stellring: 3 Schraubpositionen und 1 Freigabeposition • Luftauslass mit Schalldämpfer • Kompakt, leicht und dennoch robust • Einfach • Hochbelastbar • Hochleistungsmotor • Einfache Aufhängung über einen AufhängungsringAnwendungen• Montage von Schrauben und Schrauben • Entfernen von Schrauben und Schrauben
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Drehmoment max.:
678Nm
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Hub-/Drehzahl:
10000U/min
Länge:
120mm
Weitere Suchbegriffe: Drehschrauber, Druckluft-Pistolenschrauber, Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, prevost druckluftschrauber, drehschrauber, druckluftschalldämpfer 1/2", 1812886, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Ratschen- & -Schlagschrauber, PREVOST, TIWK120680, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Ratchets & Air Impact Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,33*
€ 369,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.