Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS CP -Phasen DIN-Schienen Netzteil 480W, 100 → 240V ac, 24V dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PULS CP -Phasen DIN-Schienen Netzteil 480W, 100 → 240V ac, 24V dc / 20A
PULS CP -Phasen DIN-Schienen Netzteil 480W, 100 → 240V ac, 24V dc / 20A
PULS CP -Phasen DIN-Schienen Netzteil 480W, 100 → 240V ac, 24V dc / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-1812492
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CP20.241-S1
EAN/GTIN:
     0875404002673
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Spannungsversorgung
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 20A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Nennleistung = 480W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 124mm
Breite = 48mm
Tiefe = 127mm
Serie = CP
Brumm- und Störspannung = 50mV ss

Puls-DIN-Schienen-Das Puls-DIN-Schienen-Netzteil ist mit entsprechend beschichteten PC-Platinen für den Einsatz in rauen Umgebungen ausgestattet. Er hat einen Eingangsspannungsbereich von 100 V ac bis 240 V ac. Der Ausgangsstrom beträgt 20 A und der maximale Eingangsstrom 4,26 A. Es handelt sich um ein kostenoptimiertes Netzteil ohne Kompromisse bei Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung. Er hat einen hohen Wirkungsgrad und verarbeitet somit eine hohe MTBF. Er ist außerdem mit Schnellverbindungsfederklemmen ausgestattet, die für Anwendungen bevorzugt werden, die mechanischen Vibrationen ausgesetzt sind.Eigenschaften und Vorteile• 20 % Ausgangsleistungsreserven • Aktive Leistungsfaktorkorrektur • Einstellbarer Ausgang • Wirkungsgrad bis zu 95,6 % • Ausgezeichnete Teillasteffizienz • Minimaler Einschaltstrom • Praktische HandhabungAnwendungen• ITE-WerbungZertifizierungen• ATEX • CE-zertifiziert • cULus-gelistet • IEC • IECEx • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Spannungsversorgung
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
20A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Nennleistung:
480W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
124mm
Breite:
48mm
Tiefe:
127mm
Serie:
CP
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, 1812492, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, PULS, CP20241S1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2205412
ab € 235,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.