Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 900mA 10W, EIN 100 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 900mA 10W, EIN 100 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1812117
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812117
EAN/GTIN:
     5059044072462
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
platinen schaltnetzteil 12v
platinen schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 900mA
Nennleistung = 10W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 100 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 53.8mm
Breite = 28.8mm
Tiefe = 19mm
Wirkungsgrad = 81%
Gewicht = 48g

85–264 Universal-VAC und großer Eingangsbereich 100–370 VDC Umgebungstemperatur im Betrieb –40 °C bis +70 °C Hohe E/A-Isolationsprüfspannung bis zu 4000 VAC Geregelter Ausgang, geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen am Ausgang Schutz vor Kurzschluss, Überstrom, Überspannung am Ausgang Hohe Effizienz, hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
900mA
Nennleistung:
10W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
100 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
53.8mm
Breite:
28.8mm
Tiefe:
19mm
Wirkungsgrad:
81%
Gewicht:
48g
Weitere Suchbegriffe: 1812117, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, LDE1020B12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.