Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martindale PP Halter Typ Schließsystem mit Vorhängeschloss für die Steckdose, 1-fach Verriegelung, Ø 6mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Martindale PP Halter Typ Schließsystem mit Vorhängeschloss für die Steckdose, 1-fach Verriegelung, Ø 6mm, Rot
Martindale PP Halter Typ Schließsystem mit Vorhängeschloss für die Steckdose, 1-fach Verriegelung, Ø 6mm, Rot
Martindale PP Halter Typ Schließsystem mit Vorhängeschloss für die Steckdose, 1-fach Verriegelung, Ø 6mm, Rot
Artikel-Nr.:
     108EL-1812046
Hersteller:
     Martindale Electric
Herst.-Nr.:
     PL13
EAN/GTIN:
     5036162187308
Suchbegriffe:
1812046
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Wartungssicherung
Schließ- und Absperrvorrichtungen
Farbe = Rot
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = PP
Bügeldurchmesser = 6mm

Der PL13 ist eine universelle Sperrvorrichtung für Netzstecker UKW BS1363 13 A. Der PL13 ist einfach und kompakt, verhindert das Einstecken von Anwendungen und Elektrogeräten während der Wartung und kann verwendet werden, um die Verwendung gefährlicher oder fehlerhafter Geräte einzuschränken. PAD20R nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
PP
Bügeldurchmesser:
6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.