Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon USB-Controller, 5Gbit/s Controller-IC USB 2.0 Single 121-Pin (1,2 V), BGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811552
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYUSB3014-BZXC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1811552
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Anzahl der Transceiver = 1
Datenumfang = 5Gbit/s
Unterstützte Protokolle = USB 2.0
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,2 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = BGA
Pinanzahl = 121
Abmessungen = 10 x 10 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 10mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
1
Datenumfang:
5Gbit/s
Unterstützte Protokolle:
USB 2.0
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,2 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
BGA
Pinanzahl:
121
Abmessungen:
10 x 10 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
168
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 21,82*
1 Tag
947
1
€ 14,99*
ab € 24,36*
€ 36,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 168 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 168 Stück
Mindestbestellmenge: 168 Stück ( entspricht € 3.665,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
CYUSB3ACC-007
ab € 44,86*
Zubehör
Infineon
CYUSB3ACC-006
ab € 44,95*
Zubehör
Roth Elektronik
RE440-LF
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.