Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811431
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10607 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-WH
EAN/GTIN:
     4031026548630
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Farbe = Weiß
Breite = 19mm
Länge = 20m
Stärke = 0.18mm
Handelsname = HelaTape Flex

HellermannTyton KabelbaumbandDas HellermannTyton Elektroband aus Vinyl ist ein PVC-basiertes Band, das für Niederspannungsanwendungen entwickelt wurde und in verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich ist. Dieses Band kann für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV verwendet werden. Er ist sehr flexibel und hat gute Haftwerte.Eigenschaften und Vorteile• 20 m Länge und 19 mm Breite • Flammhemmer • Betriebstemperaturbereiche zwischen -18 °C und 105 °C. • Schutzhülle für Nieder-, Hoch- und Mittelspannungs-Spleiße • Resistent gegen Chemikalien, Abrieb und Feuchtigkeit • UV-Schutz • WetterschutzAnwendungen• Elektrischer Schutz • Elektronikindustrie • Anwendungen im Innen- und Außenbereich • Mechanische Systeme • Schienenverkehr • Telekommunikation • WindenergieZertifizierungen• CSA C22.2 • IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 • UL 510 Standard
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
19mm
Länge:
20m
Stärke:
0.18mm
Handelsname:
HelaTape Flex
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, elektroisolierband 19 mm x 20 m, pvc-band, pvc-klebeband weiß, 1811431, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, HellermannTyton, 71010607HTAPEFLEX1000+C19x20PVCWH, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 6,98*
1
€ 5,46*
ab € 4,92*
€ 6,99*
4 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,61*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 7,90*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,81*
€ 17,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 12,81* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.