Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HelaTape Flex Isolierband Rot, 0.18mm x 19mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811430
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10604 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-RD
EAN/GTIN:
     4031026548609
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Farbe = Rot
Breite = 19mm
Länge = 20m
Stärke = 0.18mm
Handelsname = HelaTape Flex

HellermannTyton KabelbaumbandDas HellermannTyton Elektroband aus Vinyl ist ein PVC-basiertes Band, das für Niederspannungsanwendungen entwickelt wurde und in verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich ist. Dieses Band kann für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV verwendet werden. Er ist sehr flexibel und hat gute Haftwerte.Eigenschaften und Vorteile• 20 m Länge und 19 mm Breite • Flammhemmer • Betriebstemperaturbereiche zwischen -18 °C und 105 °C. • Schutzhülle für Nieder-, Hoch- und Mittelspannungs-Spleiße • Resistent gegen Chemikalien, Abrieb und Feuchtigkeit • UV-Schutz • WetterschutzAnwendungen• Elektrischer Schutz • Elektronikindustrie • Anwendungen im Innen- und Außenbereich • Mechanische Systeme • Schienenverkehr • Telekommunikation • WindenergieZertifizierungen• CSA C22.2 • IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 • UL 510 Standard
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Breite:
19mm
Länge:
20m
Stärke:
0.18mm
Handelsname:
HelaTape Flex
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, elektroisolierband 19 mm x 20 m, pvc-band, pvc-band rot, 1811430, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, HellermannTyton, 71010604HTAPEFLEX1000+C19x20PVCRD, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,09*
€ 6,00*
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,68*
€ 5,46*
ab € 4,89*
€ 6,95*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,56*
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,2045* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.