Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NCP NTC-Thermistor, NTC, 2.2kΩ, 0603 (1608M), Toleranz ±3%, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811286
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCP18XW222E03RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NCP
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Widerstand @ 25 °C = 2.2kΩ
Toleranz = ±3%
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Serie:
NCP
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Widerstand @ 25 °C:
2.2kΩ
Toleranz:
±3%
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter, 1811286, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Murata, NCP18XW222E03RB, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 146,84*
€ 183,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 284,04*
€ 337,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,56*
€ 401,6964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,56*
€ 387,4164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,08*
€ 366,6152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 302,60*
€ 360,094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,04*
€ 338,0076
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,07101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.