Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Galvanisierter Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 8mm B. 35mm, L. 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811264
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     4DR3522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene breite 3,5 cm
hutschiene
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 200mm
Breite = 35mm
Höhe = 8mm
DIN-Schienen-Typ = Ungelocht
Material = Galvanisierter Stahl

Geeignet für Gehäuse von 220 x 120 x 80 mm und 220 x 120 x 90 mm. Lieferung komplett mit Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
200mm
Breite:
35mm
Höhe:
8mm
DIN-Schienen-Typ:
Ungelocht
Material:
Galvanisierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 1811264, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Deltron, 4DR3522, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.