Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler SHC 77 Addier Zähler Digital 7, 8-stellig, max. 50Hz, 100 → 130 V ac, 99999,99, 999999,99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811090
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3.553.401.074
EAN/GTIN:
     4045262225613
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 100 → 130 V ac
Anzeigentyp = Digital
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 7, 8
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Zählrichtung = Addierend
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 50Hz
Anzeigebereich = 99999,99, 999999,99
Tiefe = 53.3mm

Die Zählerkombinationen SHC 77 bestehen aus einem Betriebsstundenzähler und einem Summierer. Sie können gleichzeitig und separat gesteuert werden. Diese Zähler für DIN-Schienenmontage haben eine geringere Montagetiefe. Sie können in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Anwendungen: Allgemeine Zählungen, Alarmsysteme, Bezahlstationen, Stromzähler, Verkaufsautomaten und Spielautomaten, Kopiergeräte, medizintechnische Geräte, Autowaschanlagen, Aufzüge, Heizbrenner.Stundenzähler und Summierer in einem einzigen Gerät optional: Zähler separat gesteuert. Ohne Reset. Hohe Stoßfestigkeit. Vergrößerte große Zahlen. Datenspeicherung im Falle eines Stromausfalls. Lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 130 V ac
Anzeigentyp:
Digital
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
7, 8
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Zählrichtung:
Addierend
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
50Hz
Anzeigebereich:
99999,99, 999999,99
Tiefe:
53.3mm
Weitere Suchbegriffe: impulszähler kübler, impulszähler, 1811090, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 3553401074, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,76*
€ 88,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,38*
€ 91,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.