Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler K05.20 Addier Zähler Digital 5-stellig, Impuls, max. 10Hz, 115 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811087
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.110.200.054
EAN/GTIN:
     4045262001484
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 115 V dc
Zählmodus = Impuls
Anzeigentyp = Digital
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Addierend
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 10Hz
Ausschnitt-Größe = 24 x 13 mm
Serie = K05.20

Die Mikro-Add-Counter-Familien K 04 bis K 07 und AK 07 sind in einer Vielzahl von Modellen erhältlich und können sowohl in DC- als auch in AC-Anwendungen eingesetzt werden. Als Zähler für Frontplattenmontage, Sockelmontage und Leiterplattenmontage mit sehr hoher Stoßfestigkeit können sie für zahlreiche verschiedene Anwendungsbereiche verwendet werden. Anwendungen: Allgemeine Mengenzählung, Alarmsysteme, Münzautomaten, Stromzähler, Verkaufsautomaten und Spielautomaten, Fotokopierer, medizintechnische Geräte, Autowaschanlagen.Niedriger Energieverbrauch, geeignet für Batteriebetrieb. Sehr kompakte Größe, große optische Zahlen. Verschiedene Anzeigemöglichkeiten. Zähler für Frontplattenmontage mit geformten Federclips, Zähler für Sockelmontage mit Schraubbefestigung oder Ausführungen für Leiterplattenmontage. Ausführung mit zusätzlicher magnetischer Abschirmung dank Stahlblechgehäuse (K 0X.40 und K 0X.50). Vorteile: Maschinenlötbar und waschbar. Speichert Werte bei Stromausfall. Hohe Stoßfestigkeit, lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V dc
Zählmodus:
Impuls
Anzeigentyp:
Digital
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Addierend
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
10Hz
Ausschnitt-Größe:
24 x 13 mm
Serie:
K05.20
Weitere Suchbegriffe: impulszähler kübler, impulszähler, impuls digitalzähler, 1811087, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 1110200054, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,98*
€ 42,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,03*
€ 44,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.