Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler K05.20 Addier Zähler Digital 5-stellig, Impuls, max. 25Hz, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811086
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.110.200.033
EAN/GTIN:
     4045262001460
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 24 V DC
Zählmodus = Impuls
Anzeigentyp = Digital
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Addierend
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 25Hz
Funktion = Zähler
Messgerätetyp = Elektromechanisch

Kubler 5-stelliger ImpulszählerDer Kubler 5-stellige 24-V-dc-Impulszähler wird mit einer digitalen Anzeige geliefert. Es handelt sich um einen Zähler für Frontplattenmontage mit einem elektromechanischen Messgerät. Die Betriebstemperaturbereiche liegen zwischen -10 °C und 60 °C.Eigenschaften und Vorteile• Kompakte Bauform • Anschlussart ist Anschlusslitze • Hohe Stoßfestigkeit • Serie K05.20 • Große optische Zahlen • Lange Standzeit • Geringer Stromverbrauch • maschinenlötbar und waschbar • Keine Reset-Methode • Speichert Werte bei StromausfallAnwendungen• Alarmsysteme • Autoscheiben • Münzbetriebene Maschinen • Stromzähler • Allgemeine Mengenzählung • Medizintechnische Geräte • Fotokopiergeräte • Verkaufsautomaten und SpielautomatenZertifizierungen• Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V DC
Zählmodus:
Impuls
Anzeigentyp:
Digital
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Addierend
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
25Hz
Funktion:
Zähler
Messgerätetyp:
Elektromechanisch
Weitere Suchbegriffe: impulszähler kübler, impulszähler, impuls digitalzähler, 1811086, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 1110200033, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,21*
€ 29,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,58*
€ 30,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.