Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Codierstift für Han-Steckverbinder 3 A und 4 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han B Codierstift für Han-Steckverbinder 3 A und 4 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1810965
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300009901
EAN/GTIN:
     5060641291941
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
harting codierstift
Zubehörtyp = Codierstift
Serie = Han B
Zur Verwendung mit = Han-Steckverbinder 3 A und 4 A

IP65-Verschraubung und Polarisierungsstift. Die Verschraubung wird in Verbindung mit den Han® 3 A/4 A Steckverbindern verwendet, um die IP-Schutzart von standardmäßig IP44 auf IP65 zu erhöhen
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Codierstift
Serie:
Han B
Zur Verwendung mit:
Han-Steckverbinder 3 A und 4 A
Weitere Suchbegriffe: 1810965, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09300009901, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,1325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140009901
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.