Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Optics LED Linse x 9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810663
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1810663
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abmessungen = 28 x 20 x 9mm
Höhe über Panel = 9mm
Länge = 28mm
Breite = 20mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abmessungen:
28 x 20 x 9mm
Höhe über Panel:
9mm
Länge:
28mm
Breite:
20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,03285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,21*
€ 331,0699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,23*
€ 312,0537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,00*
€ 270,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,77*
€ 262,7163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,57*
€ 245,8183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.