Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMPS 10 Schaltnetzteil, 24V dc / 410mA 10W 85→264V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810593
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPS 10-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 410mA
Nennleistung = 10W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85→264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 38.5mm
Breite = 15.74mm
Tiefe = 25.4mm
Wirkungsgrad = 86%
Gewicht = 29g

Die Serie TMPS 10 umfasst ultrakompakte AC/DC-Netzteilmodule in leichten, vollständig gekapselten Kunststoffgehäusen für Leiterplattenmontage. Diese 10-Watt-Module sind die ideale Lösung für stromsparende oder getrennte Stromkreise, wenn der Platz wesentlich ist, oder für eine effiziente Versorgung eines Standby-Modus. Ein Spitzenstrom von 130 % erleichtert die Aktivierung von Hauptstromkreisen.Ultrakompaktes 10-Watt-Leiterplatten-Leistungsmodul im 1 Zoll x 1,5 Zoll-GehäuseVerstärkte E/A-Isolation 4000 V acBetriebstemperaturbereich: –25 °C bis +70 °CErmöglicht 130 % Spitzenstrom bis zu 30 sBereit für die ErP-Richtlinie, <0,15 W Leistungsaufnahme bei Nulllast3 Jahre Produktgarantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
410mA
Nennleistung:
10W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85→264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
38.5mm
Breite:
15.74mm
Tiefe:
25.4mm
Wirkungsgrad:
86%
Gewicht:
29g
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen traco, platinen netzteil, 1810593, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMPS10124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,16*
€ 26,15*
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 26,79*
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 20,24*
€ 29,80*
€ 6,90*
ab € 20,76*
€ 31,78*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 17,06*
€ 31,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 10-124
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.