| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1810538 Herst.-Nr.: 9GV1212P1J01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 12 V dc Höhe = 38mm Leistungsaufnahme = 36W Strom max. = 3A Anschlusstyp = Leitermm Geräuschpegel = 64dB(A) Signalausgang = Impuls Lagertyp = Kugel
DC-Kühllüfter zeichnen sich durch einen hohen Luftdurchsatz, hohe Zuverlässigkeit und Geräuscharmut aus. Sie eignen sich für Server, Kommunikationsgeräte und mehr. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 12 V dc | Höhe: | 38mm | Leistungsaufnahme: | 36W | Strom max.: | 3A | Anschlusstyp: | Leitermm | Geräuschpegel: | 64dB(A) | Signalausgang: | Impuls | Lagertyp: | Kugel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 1810538, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9GV1212P1J01, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 31 | | € 6,90* | ab € 34,61* | € 41,69* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,13* | € 53,36* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 38,38* | € 66,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|