Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 9G DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 4.08W, 120 x 120 x 25mm, 149.5m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810532
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G1224H402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 25mm
Breite = 120mm
Tiefe = 120mm
Abmessungen = 120 x 120 x 25mm
Geräuschpegel = 40dB(A)
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
25mm
Breite:
120mm
Tiefe:
120mm
Abmessungen:
120 x 120 x 25mm
Geräuschpegel:
40dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 1810532, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9G1224H402, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
367
€ 5,95*
ab € 14,55*
€ 24,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,26*
€ 26,07*
1 Tag
43
€ 14,99*
ab € 29,10*
€ 53,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC36276
ab € 18,65*
Ähnlich
RS Pro
5415356
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.