Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 109E DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 31.2W, 172 x 150 x 51mm, 509.7m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810481
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109E5724K501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 51mm
Leistungsaufnahme = 31.2W
Tiefe = 172mm
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 60dB(A)
Signalausgang = Impuls
Lagertyp = Kugel

DC-Kühllüfter zeichnen sich durch einen hohen Luftdurchsatz, hohe Zuverlässigkeit und Geräuscharmut aus. Sie eignen sich für Server, Kommunikationsgeräte und mehr.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
51mm
Leistungsaufnahme:
31.2W
Tiefe:
172mm
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
60dB(A)
Signalausgang:
Impuls
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 1810481, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 109E5724K501, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 75,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 67,17*
€ 112,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.