Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 30μF ±5% / 470V ac, THT Raster 13.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810414
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC35300AA0J
EAN/GTIN:
     5059045805892
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 30µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Anschlussraster = 13.4mm
Anschlusslänge = 6.3mm
Höhe = 93mm
Abmessungen = 45 Dia. x 93mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Doppelter Faston
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
30µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Anschlussraster:
13.4mm
Anschlusslänge:
6.3mm
Höhe:
93mm
Abmessungen:
45 Dia. x 93mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Doppelter Faston
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 30uf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1810414, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC35300AA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.