Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810401
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC35100AA0J
EAN/GTIN:
     5059045702375
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Anschlussraster = 13.4mm
Anschlusslänge = 6.3mm
Höhe = 73.5mm
Abmessungen = 35 Dia. x 73.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Doppelter Faston
Anschlussdurchmesser = 0.8mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Anschlussraster:
13.4mm
Anschlusslänge:
6.3mm
Höhe:
73.5mm
Abmessungen:
35 Dia. x 73.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Doppelter Faston
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 10µf, filmkondensator, filmkondensator 10µf, 1810401, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC35100AA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.