Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 4μF ±5% / 470V ac, THT Raster 13.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810398
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC34400AA0J
EAN/GTIN:
     5059045717195
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Anschlussraster = 13.4mm
Anschlusslänge = 6.3mm
Höhe = 56.5mm
Abmessungen = 30 Dia. x 56.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Doppelter Faston
Anschlussdurchmesser = 0.8mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
4µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Anschlussraster:
13.4mm
Anschlusslänge:
6.3mm
Höhe:
56.5mm
Abmessungen:
30 Dia. x 56.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Doppelter Faston
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 4µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1810398, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC34400AA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.