Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 4μF ±5% / 470V ac, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810390
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274ACF4400LF0J
EAN/GTIN:
     5059045810391
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 58.5mm
Abmessungen = 30 Dia. x 58.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Bipolares Kabel
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
4µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
58.5mm
Abmessungen:
30 Dia. x 58.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Bipolares Kabel
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 4µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1810390, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274ACF4400LF0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.