Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SMV Metallschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±5% / 2W ±200ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity SMV Metallschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±5% / 2W ±200ppm/°C
TE Connectivity SMV Metallschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±5% / 2W ±200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1810336
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMV2W100KJT
EAN/GTIN:
     5059045699644
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Metallschicht
Toleranz = ±5%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = SMV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

TE Connectivity präsentiert stolz unseren Metallglasur-Hochspannungs-Leistungswiderstand, das Schwesterprodukt unseres Leistungswiderstands der Serie SM. Er bietet Feuerbeständigkeit und Beständigkeit gegen Schwefel zusammen mit hohem Überspannungsschutz und hoher ImpulsspannungsfestigkeitFlammsicheres Gussgehäuse, beständig gegen Verschwefelung, Wärme und Feuchtigkeit. Metallglasurelemente bieten eine sehr stabile Leistung auch bei ungünstigen Umweltbedingungen und Überlastung. Hohe Leistung in Bezug auf Überspannungsschutz und Impulsspannungsfestigkeit. Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und elektrische Stabilität.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Metallschicht
Toleranz:
±5%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
SMV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 2w, 1810336, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMV2W100KJT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.