Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Beleuchtete Lupe, 2X-fach , beleuchtet, Ø 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Beleuchtete Lupe, 2X-fach , beleuchtet, Ø 19mm
RS PRO Beleuchtete Lupe, 2X-fach , beleuchtet, Ø 19mm
RS PRO Beleuchtete Lupe, 2X-fach , beleuchtet, Ø 19mm
RS PRO Beleuchtete Lupe, 2X-fach , beleuchtet, Ø 19mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1809469
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1809469
EAN/GTIN:
     5059044071151
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Vergrößerungsleistung = 2X, 4.5X, 9X
Linsendurchmesser = 19 mm, 88.9mm
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Typ = Beleuchtete Lupe

Beleuchtete Lupe von RS Pro, 2 x, 4,5 x, 9 x Vergrößerung, 3/4 Zoll, 3-1/2 ZollDiese kompakte beleuchtete Lupe von RS Pro sorgt für eine klare Dreiwege-Vergrößerung. Es ist eine vielseitige Option zum Betrachten kleiner Details, ohne Ihre Augen zu belasten oder zusätzliches Licht zu benötigen. Mit drei verschiedenen Vergrößerungsstärken und drei schaltbaren LED-Leuchten erleichtert diese Handlupe die vollständige Ausleuchtung Ihres Sichtbereichs und die Auswahl der für Ihre Anwendung erforderlichen Vergrößerungsstärke. Die Hauptlinse hat einen Durchmesser von 3,5 Zoll (90 mm) mit einer Vergrößerung von 2-fach, während die 3/4 Zoll (20 mm) Linse, die in die Hauptlinse eingesetzt wird, eine Vergrößerung von 4,5-fach hat. Es gibt auch eine 3/4-Zoll-Linse (20 mm), die in den Griff eingesetzt wird und bis zu 9-fach vergrößert wird. Der ergonomische Griff der Lupe und die leichte Kunststoffkonstruktion machen es einfach, sie über einen längeren Zeitraum zu halten. Diese Lupe ist sowohl für den Haushalt als auch für den professionellen Einsatz geeignet. Es ist nützlich, um feine Drucke und kleine Details auf Karten, Münzen und Uhrmechanismen zu sehen.Eigenschaften und Vorteile• Leuchtete Lupe mit drei Linsen • 3,5 Zoll (90 mm) Hauptlinse hat eine Vergrößerung von 2x • 3/4 Zoll (20 mm) Die Linse im Inneren der Hauptlinse hat eine Vergrößerung von 4,5-fach • 3/4 Zoll (20 mm) Die Linse im Griff hat eine Vergrößerung von 9-fach • Beleuchtung durch drei weiße LEDs • Leichte KunststoffkonstruktionRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
2X, 4.5X, 9X
Linsendurchmesser:
19 mm, 88.9mm
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Typ:
Beleuchtete Lupe
Weitere Suchbegriffe: rs pro lupe, lupe, lupe 9fach, 1809469, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 59620004, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.