Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProMinent DCCA Hydropumpen, 90 → 253 V ac, bis 80l/h, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ProMinent DCCA Hydropumpen, 90 → 253 V ac, bis 80l/h, IP67
ProMinent DCCA Hydropumpen, 90 → 253 V ac, bis 80l/h, IP67
ProMinent DCCA Hydropumpen, 90 → 253 V ac, bis 80l/h, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-1809205
Hersteller:
     ProMinent Dosiertechnik
Herst.-Nr.:
     DCCAW006PR0010EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1809205
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Warmwasserbereitung und Pumpen
Verdrängerpumpen
Maximale Durchflussrate = 80l/h
IP Schutz = IP67
Serie = DCCA
Versorgungsspannung = 90 → 253 V ac

Prominent VerdrängungspDie prominent verdrängteEigenschaften und Vorteile• Optimale Messwertauflösung durch automatische Bereichswahl mit Leitfähigkeitsmessung • Sicherheit durch Sensorüberwachung des pH-Werts für Glasbruch und Leitungsbruch • Verschiedene Anzeigeoptionen für Leitfähigkeit wie Leitfähigkeit, TDS (Total Dissolved Solids), Salzgehalt und spezifischen Widerstand • Verschiedene Installationsoptionen wie Wandmontage, Montage auf einem Ständer oder in einem SchaltschrankZertifizierungen• Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
80l/h
IP Schutz:
IP67
Serie:
DCCA
Versorgungsspannung:
90 → 253 V ac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,04*
€ 1.097,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,38*
€ 1.084,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,04*
€ 1.049,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,87*
€ 991,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,00*
€ 971,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.