Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 30 Strebenprofil: 30 mm Nutgröße: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 30 Strebenprofil: 30 mm Nutgröße: 6mm
RS PRO 30 Strebenprofil: 30 mm Nutgröße: 6mm
RS PRO 30 Strebenprofil: 30 mm Nutgröße: 6mm
RS PRO 30 Strebenprofil: 30 mm Nutgröße: 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1809130
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1809130
EAN/GTIN:
     5059044070895
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil
strebenprofil
Hersteller = RS PRO
Passend für Strebenprofil = 30 mm
Passende Nutgröße = 6mm
Produkt-System = 30
Weitere Informationen:
Hersteller:
RS PRO
Passend für Strebenprofil:
30 mm
Passende Nutgröße:
6mm
Produkt-System:
30
Weitere Suchbegriffe: 1809130, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Türkomponenten, RS PRO, 093029, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Door Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.