Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LTO 150 Dickschicht Widerstand, Radial 100Ω ±5% / 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809096
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO150F100R0JTE3
EAN/GTIN:
     5059045704621
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
vishay keramikwiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 150W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Radial
Technologie = Dickschicht
Serie = LTO 150
Automobilstandard = AEC-Q200
Gehäuse-Form = TO-247
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
150W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Radial
Technologie:
Dickschicht
Serie:
LTO 150
Automobilstandard:
AEC-Q200
Gehäuse-Form:
TO-247
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1809096, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, LTO150F100R0JTE3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.