Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics PWM-Controller 650 kHz 2μA 1mA 1mA 6 mA 1-Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1808396
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL81401FRZ-T7A
EAN/GTIN:
     5059045791874
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 650 kHz
Anlaufstrom = 2µA
Quellenstrom max. = 1mA
Sink-Strom = 1mA
Versorgungsstrom max. = 6 mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5 x 5 x 0.9mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
650 kHz
Anlaufstrom:
2µA
Quellenstrom max.:
1mA
Sink-Strom:
1mA
Versorgungsstrom max.:
6 mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5 x 5 x 0.9mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1808396, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, Renesas Electronics, ISL81401FRZT7A, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.