Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach THT 9.1V / 1.3 W max, DO-41 (DO-204AL) 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1808183
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4739A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1808183
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Zener Dioden
Zenerspannung nom. = 9.1V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1.3 W
Gehäusegröße = DO-41 (DO-204AL)
Zenertyp = Silizium planar
Toleranz Zener-Spannung = ± 5%
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
9.1V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1.3 W
Gehäusegröße:
DO-41 (DO-204AL)
Zenertyp:
Silizium planar
Toleranz Zener-Spannung:
± 5%
Pinanzahl:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,0749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,0531
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.