Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger, 950nm 38kHz, max. Bereich 45m 45 deg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay Infrarot-Empfänger, 950nm 38kHz, max. Bereich 45m 45 deg
Artikel-Nr.:
     108EL-1808054
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP32438SS1V
EAN/GTIN:
     5059045794530
Suchbegriffe:
1808054
Displays und Optoelektronik
Optokoppler und Photodetektoren
IR Empfänger
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 45m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = 45 deg
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Montage Typ = THT
Abmessungen = 6.8 x 6.95 x 5.6mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
45m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
45 deg
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
6.8 x 6.95 x 5.6mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.