Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow IC-Sockel PLCC-Buchse 1.27mm Raster 52-polig Abgewinkelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807694
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     WPLCC052-ST1RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel plcc
ic sockel
IC-Buchsentyp = PLCC-Buchse
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 52
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = verzinnt
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 100,0 V, 150,0 V.
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PPS

* Rechteckiger Sockel. SMD-PLCC-Sockel. Eine Serie von SMD-PLCC-Sockeln mit Phosphor-Bronzekontakten Die Kontakte sind auf ein 0,1"-Raster eingestellt, um JEDEC-Mustern zu entsprechen. Ein Ausrichtungsstift gewährleistet das richtige Einsetzen der Schaltkreisträger. Passendes Ausziehwerkzeug (Best.-Nr. 480-3005. Niedrige Bauhöhe, nur 4,5 mm hoch Fenster zur Prüfung der Lötstelle Abstandshalter für leichte Leiterplattenreinigung Nennspannung: 100 Vac eff / 150 Vdc Isolationswiderstand 1000 MΩ Typische Lebensdauer 100 Abläufe
Weitere Informationen:
IC-Buchsentyp:
PLCC-Buchse
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
52
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
100,0 V, 150,0 V.
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PPS
Weitere Suchbegriffe: 1807694, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Winslow, WPLCC052ST1RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31015*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 19 Stück (ab € 1,22685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,24008*
€ 56,2157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,12006*
€ 53,69287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,69015*
€ 50,80128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,85012*
€ 43,85164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,80002*
€ 41,41202
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,12001*
€ 40,60281
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,9301*
€ 36,80682
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,29008*
€ 32,4752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,31015*
€ 27,73908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.