Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC DIN-Buchse gewinkelt 4-polig, 100 V ac / 2A, Lötanschluss PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806736
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     671-0401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 4-polig
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Montagetyp = PCB
Steckergröße = Standard
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 100 V ac
Gehäusematerial = PBT
Betriebstemperatur min. = -20°C

90°-DIN-Buchsen für die Leiterplattenmontage; eine Serie von rechtwinkligen DIN-Buchsen für die Leiterplattenmontage, über die jeder DIN-Stecker mit einer Leiterplatte verbunden werden kann.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Montagetyp:
PCB
Steckergröße:
Standard
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
100 V ac
Gehäusematerial:
PBT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: roxburgh din-buchse, 1806736, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Roxburgh EMC, 6710401, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.