| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1806701 Herst.-Nr.: 601-0600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Verbindungstyp = Schraubverriegelung Anschlussart = Crimp Nennstrom = 2A Betriebsspannung = 34 V ac/dc Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Kontakt-Format = 6P Betriebstemperatur min. = -25°C
Eine komplett geschirmte Serie von DIN-Steckverbindern für Instrumentierung und Audioanwendungen.Erhältlich mit zwei Oberflächen: Glanznickel und schwarzes Chrome, mit Kabelbefestigung und Zugentlastung. Kabelbuchse passt auf alle Standard- und verriegelbaren Stecker, erfüllt die Anforderungen nach DIN 41524, 45322, 45326, 45327 und 45329. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Verbindungstyp: | Schraubverriegelung | Anschlussart: | Crimp | Nennstrom: | 2A | Betriebsspannung: | 34 V ac/dc | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Kontakt-Format: | 6P | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 6-polig, din buchsen, 1806701, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Deltron, 6010600, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| |