Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron DIN-Buchse 5-polig, 34 V ac/dc / 2A, Crimpanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806694
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     600-0510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Kontakt-Format = 5P
Kontaktbeschichtung = Silber

Eine komplett geschirmte Serie von DIN-Steckverbindern für Instrumentierung und Audioanwendungen.Erhältlich mit zwei Oberflächen: Glanznickel und schwarzes Chrome, mit Kabelbefestigung und Zugentlastung. Kabelbuchse passt auf alle Standard- und verriegelbaren Stecker, erfüllt die Anforderungen nach DIN 41524, 45322, 45326, 45327 und 45329.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Kontakt-Format:
5P
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: DIN-Stecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 5-polig, din buchsen, 1806694, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Deltron, 6000510, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,58*
€ 3,96*
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 4,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.