Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron DIN-Stecker 8-polig, 34 V ac/dc / 2A, Crimpanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806681
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     592-0801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 8-pol
din stecker
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Locking Ring
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Kontakt-Format = 8P
Kontaktbeschichtung = Silber

Eine komplett geschirmte Serie von DIN-Steckverbindern für Instrumentierung und Audioanwendungen.Erhältlich in Glanznickel-Oberfläche mit austauschbarem Verriegelungsring aus schwarzem Kunststoff. Eine einfache halbe Drehung des Rings fixiert Stecker an der passenden Einbaubuchse (separat erhältlich) Konstruktion mit Kabelbefestigung und Zugentlastung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Locking Ring
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Kontakt-Format:
8P
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 1806681, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Deltron, 5920801, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1102876
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.