Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron DIN-Stecker 4-polig, 34 V ac/dc / 2A, Crimpanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806668
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     591-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 4-polig
din stecker
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Verriegelungssperre
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Gehäusematerial = Zinklegierung
Kontaktmaterial = Messing

Eine komplett geschirmte Serie von DIN-Steckverbindern für Instrumentierung und Audioanwendungen.Erhältlich mit zwei Oberflächen: Glanznickel und schwarzes Chrom. Robuste Konstruktion mit Kabelbefestigung und Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Verriegelungssperre
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 1806668, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Deltron, 5910400, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 3,75*
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 5,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.