Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron DIN-Stecker 7-polig, 34 V ac/dc / 2A, Crimpanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806665
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     590-0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 7polig deltron
din stecker
din-stecker 7polig
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Verriegelungssperre
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Kontakt-Format = 7P
Betriebstemperatur min. = -25°C

Eine komplett geschirmte Serie von DIN-Steckverbindern für Instrumentierung und Audioanwendungen.Erhältlich mit zwei Oberflächen: Glanznickel und schwarzes Chrom. Robuste Konstruktion mit Kabelbefestigung und Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Verriegelungssperre
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Kontakt-Format:
7P
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 1806665, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Deltron, 5900700, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 6,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,67*
€ 7,20*
1 Tag
475
€ 14,99*
ab € 2,75*
€ 8,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deltron
600-0700
ab € 2,53*
Zubehör
Deltron
651-0700
ab € 3,22*
Zubehör
Deltron
630-0700
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.