Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Stecker Gelb Cinchstecker, Kontakt vergoldet, 50 V ac / 5A, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806634
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     346-0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Kontaktbeschichtung = Gold
Farbe = Gelb
Kontaktmaterial = Messing
Gehäusematerial = PTFE
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 50 V ac

Eine Serie von hochwertigen, in Großbritannien gefertigten Cinch-Steckern aus bearbeitetem Messing mit verschiedenen Beschichtungen.Das Aluminiumgehäuse ist zur einfachen Erkennung in verschiedene Farben eloxiert.Mittlerer Kontakt ist ein massiver Stift mit einem großen, ausgebogenen Lötkelch Geerdeter Kontakt mit präzise bearbeitetem T-förmigem Schlitz für maximalen Kontakt Kabelklemme zum Greifen und Erden des Kabels Attraktive Gestaltung des Gehäuses
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Kontaktbeschichtung:
Gold
Farbe:
Gelb
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäusematerial:
PTFE
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
50 V ac
Weitere Suchbegriffe: 1806634, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Cinchstecker und -buchsen, Deltron, 3460700, Connectors, AV Connectors, RCA Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 8,44*
1 Tag
113
€ 14,99*
ab € 4,33*
€ 12,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.